Eriks
FORTIS

FORTIS Vlakkenspanhouder DIN69893A KKB HSK-A63 6x65mm

  • ERIKS:14389292
  • Fabrikant:4317784754187
Image 1
Vlakspanhouder Weldon-systeem, ISO 12164-1 (DIN 69893), vorm A, HSK 63

Uitvoering: met interne koelmiddeltoevoer. Van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².

Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor het spannen van frezen met cilinderschacht en zijdelings meeneemvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.

Leveringsomvang: vlakkenspanhouder met spanschroef, zonder koelvloeistofleiding.

Opslaan in lijst

€ 164,86/ stukexcl. btw

€ 199,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS