Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met centrale koelmiddeltoevoer een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/ mm². Met een hardingsdiepte van ten minste 0,5 mm.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus Ra < 0,4 µm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor het spannen van frezen met cilinderschacht en zijdelings meeneemvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.
Leveringsomvang: Weldonhouder met spanbout.
€ 258,28/ stukexcl. btw
€ 312,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150