Eriks
FORTIS

FORTIS Vlakkenspanhouder DIN69871ADB SK50 12mm A63

  • ERIKS:14389255
  • Fabrikant:4317784757119
Image 1
Gereedschapshouder Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK50, FORTIS

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met centrale koelmiddeltoevoer een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/ mm². Met een hardingsdiepte van ten minste 0,5 mm.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus Ra < 0,4 µm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor het spannen van frezen met cilinderschacht en zijdelings meeneemvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.

Leveringsomvang: Weldonhouder met spanbout.

Opslaan in lijst

€ 93,41/ stukexcl. btw

€ 113,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS