Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met centrale koelkanaalboorgat en zijdelingse koelkanaalgleuven, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Toepassing: voor het spannen van frezen met cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.
Leveringsomvang: Weldonhouder met spanbout.
€ 85,16/ stukexcl. btw
€ 103,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150