Eriks
FORTIS

FORTIS Vlakkenspanhouder DIN69871 SK40 32x100mm KKS

  • ERIKS:14389179
  • Fabrikant:4317784756884
Image 1
Vlakkenspanhouder, Weldonhoudersysteem met koelkanaalsleuven

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met centrale koelkanaalboorgat en zijdelingse koelkanaalgleuven, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5

Toepassing: voor het spannen van frezen met cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak volgens DIN 1835-B en DIN 6535-HB.

Leveringsomvang: Weldonhouder met spanbout.

Opslaan in lijst

€ 104,41/ stukexcl. btw

€ 126,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS