Eriks
FORTIS

FORTIS Vlakkenspanhouder DIN2080 D10mm SK50

  • ERIKS:14389321
  • Fabrikant:4317784722971
Image 1
Weldonhoudersysteem, SK50

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht en zijdelingse meeneemvlakken volgens DIN 1835-B en DIN 6535 HB.

Leveringsomvang: Weldonhouder met ingebouwde spanbout, vanaf Ø 25 mm met twee spanbouten.

Opslaan in lijst

€ 104,43/ stukexcl. btw

€ 126,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS