Eriks
FORTIS

FORTIS Vierkant blank VDI A1 40x100mm

  • ERIKS:14390902
  • Fabrikant:4317784732833
Image 1
VDI-vierkant blank A1

Algemene opmerking: VDI-gereedschapshouders voor CNC-draaimachines zijn gemaakt van gehard staal met een treksterkte van ca.900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardheidsdiepte van min. 0,5 mm. Tevens beschikken alle VDI-gereedschapshouders over een cilinderschacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsleufsproeier.
Schacht en contactoppervlak zijn gehard en geslepen en hebben een gat voor de koelmiddelbuis.

Andere uitvoeringen op aanvraag.



Uitvoering: schacht gehard en geslepen, gat voor koelmiddeldoorgang aanwezig, body ongehard. Zonder opname.

Toepassing: voor het vervaardigen van speciale uitvoeringen.

Opslaan in lijst

€ 295,55/ stukexcl. btw

€ 357,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS