Uitvoering: van speciaal gehard staal voor zwaarbelaste onderdelen met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor opname van gereedschap met morseconusschacht met uitdrijfspie.
€ 140,27/ stukexcl. btw
€ 169,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150