Eriks
FORTIS

FORTIS Tussenhuls DIN69893A HSK-A63 vorm-B MK1x100mm

  • ERIKS:14390979
  • Fabrikant:4317784753685
Image 1
Tussenhuls

Uitvoering: van speciaal gehard staal voor zwaarbelaste onderdelen met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².

Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor opname van gereedschap met morseconusschacht met uitdrijfspie.

Opslaan in lijst

€ 128,80/ stukexcl. btw

€ 155,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS