Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm.
Tolerantie van de conus: AT3
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor opname van steilconus-gereedschappen volgens ISO 7388-1 (DIN 69871) en ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.
Leveringsomvang: tussenhuls compleet met gemonteerde aantrekschroef.
€ 216,40/ stukexcl. btw
€ 261,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150