Eriks
FORTIS

FORTIS Tussenhuls DIN69871A SK40/SK30

  • ERIKS:14390975
  • Fabrikant:4317784756310
Image 1
Tussenhuls voor SK

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm.

Tolerantie van de conus: AT3
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor opname van steilconus-gereedschappen volgens ISO 7388-1 (DIN 69871) en ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.

Leveringsomvang: tussenhuls compleet met gemonteerde aantrekschroef.

Opslaan in lijst

€ 172,25/ stukexcl. btw

€ 208,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS