Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalborenset DIN338 HSSE geslepen type N 1-10,5mm

  • ERIKS:14572487
  • Fabrikant:4317784715096
Image 1
Set spiraalboren met cil. schachtUitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen. Toepassing: het kobalt-aandeel zorgt voor een hogere hittebestendigheid. Ideaal voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten (tot 900 N/mm²), warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, temperstaal en gehard staal, en voor roest- en zuurbestendige staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 93,66/ stukexcl. btw

€ 113,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS