Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalborenset DIN338 HSS geslepen type N 1-5,9mm

  • ERIKS:14053316
  • Fabrikant:4317784711036
Image 1
Spiraalborenset met cil. schacht, HSS rolgewalst, FORMAT

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.

Toepassing: krachtige standaardboor voor het boren van gelegeerd en ongelegeerd staal.

Opmerking: set bestaande uit #SAPB4560471#.
Opslaan in lijst

€ 37,13/ stukexcl. btw

€ 44,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS