Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalboor DIN345 HSS rolgewalst type N schacht MK 16mm

  • ERIKS:13679611
  • Fabrikant:4317784714570
Image 1
Spiraalboor met morseconusschacht

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opmerking: voordelig gereedschap voor kleine en middelgrote partijen.
Opslaan in lijst

€ 9,25/ stukexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Diameter
16 mm
Snijlengte
120 mm
Totale lengte
218 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts