Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalboor DIN338 HSSE RVS geslepen type RN 7,1mm

  • ERIKS:14570490
  • Fabrikant:4317784710343
Image 1
Spiraalboor met cil. schachtUitvoering: HSS C5, DIN 338, type N. Profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: het kobalt-aandeel zorgt voor een hogere hittebestendigheid, ideaal voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten (tot 900 N/mm²), warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, temperstaal en gehard staal, en voor roest- en zuurbestendige staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS