Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalboor DIN338 HSS rolgewalst type RN 9,7mm

  • ERIKS:14570347
  • Fabrikant:4317784709408
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, type N, rolgewalst

Uitvoering: HSS, DIN 338, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, getrapte schacht, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: zeer geschikt voor het boren van grote boorgatdiameters met alle gangbare boormachines met een boorkop van max. 13,0 mm.
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS