Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalboor DIN338 HSS rolgewalst type RN 3,6mm

  • ERIKS:13707894
  • Fabrikant:4317784710015
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, type N, rolgewalst

Uitvoering: HSS, DIN 338, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, getrapte schacht, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: zeer geschikt voor het boren van grote boorgatdiameters met alle gangbare boormachines met een boorkop van max. 13,0 mm.
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Diameter
3.6 mm
Snijlengte
39 mm
Totale lengte
70 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338