Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalboor DIN338 HSS geslepen type RN 8,1mm

  • ERIKS:14006712
  • Fabrikant:4317784711364
Image 1
Spiraalborenset met cil. schacht, HSS rolgewalst, FORMATUitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt, hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: krachtige standaardboor voor het boren van gelegeerd en ongelegeerd staal.
Opslaan in lijst

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS