Eriks
FORTIS

FORTIS Spiraalboor DIN338 HSS geslepen type RN 11,5mm

  • ERIKS:14053324
  • Fabrikant:4317784711135
Image 1
Spiraalborenset met cil. schacht, HSS rolgewalst, FORMATUitvoering:profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt, hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: krachtige standaardboor voor het boren van gelegeerd en ongelegeerd staal.
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS