Eriks
FORTIS

FORTIS Spantanghouder Mini SK50 ER25M A160

  • ERIKS:14390781
  • Fabrikant:4317784723305
Image 1
Spantanghouder type ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), vorm AD/B, SK 50, balancering: G2.5 12000 omw/min

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254. Gehard 58 ±2 HRC.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm

Toepassing: voor het spannen van gereedschap met cilindrische schacht in spantangen volgens ISO 15488 (DIN 6499). Voor bewerkingen op hoge snelheid en bij zware verspaningen. Hoger verspaningsrendement door hogere toerentallen, voedingen en grotere spaandiepte. Door de trillingsarme geometrie draait de machine rustiger en zorgt zo voor een betere oppervlaktekwaliteit en ontziet bovendien gereedschap, spindel en machine.

Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.

Opslaan in lijst

€ 232,68/ stukexcl. btw

€ 281,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS