Eriks
FORTIS

FORTIS Spantanghouder Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER25M

  • ERIKS:14390760
  • Fabrikant:4317784722155
Image 1
Spantanghouder Mini type ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40

Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor opname van gereedschappen met cilindrische schacht in spantangen volgens DIN 6499 (ER), slanke uitvoering.

Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.

Opslaan in lijst

€ 149,37/ stukexcl. btw

€ 180,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS