Uitvoering: van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 1000 N/mm². Hoge herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van gereedschappen. Vaste axiale positionering door vlak ontwerp.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor de opname van gereedschappen met cilinderschacht in spantangen conform DIN 6499 (ER).
Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.
€ 216,60/ stukexcl. btw
€ 262,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150