Eriks
FORTIS

FORTIS Spantanghouder Mini ER DIN69893A HSK-A63 22x100mm

  • ERIKS:14390686
  • Fabrikant:4317784707855
Image 1
Mini-spantanghouder voor ER-spantangen, ISO 12164-1 (DIN 69893), vorm A, HSK 63

Uitvoering: van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 1000 N/mm². Hoge herhalingsnauwkeurigheid bij het wisselen van gereedschappen. Vaste axiale positionering door vlak ontwerp.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschappen met cilinderschacht in spantangen conform DIN 6499 (ER).

Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.

Opslaan in lijst

€ 188,33/ stukexcl. btw

€ 227,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS