Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht in spantangen volgens DIN 6499 (ER).
Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanhouder.
€ 75,57/ stukexcl. btw
€ 91,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150