Eriks
FORTIS

FORTIS Spantanghouder JISB6339ADB A100 BT40- ER25

  • ERIKS:14390700
  • Fabrikant:4317784722346
Image 1
Spantanghouder type ER, BT 40

Uitvoering: van gelegeerd gehard staal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van min. 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht in spantangen volgens DIN 6499 (ER).

Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanhouder.

Opslaan in lijst

€ 82,44/ stukexcl. btw

€ 99,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS