Eriks
FORTIS

FORTIS Spantanghouder DIN69893A-ER HSK-A63 25x75

  • ERIKS:14390693
  • Fabrikant:4317784753449
Image 1
Spantanghouder type ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), vorm A, HSK 63

Uitvoering: nauwkeurig uitgebalanceerd. Van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².

Gehard: 58 ±2 HRC

Toepassing: voor het spannen van frezen met cilinderschacht in spantangen conform DIN 6499.

Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.

Opmerking: de maat l2 geeft de maximale insteekdiepte voor gereedschappen aan.

Opslaan in lijst

€ 137,41/ stukexcl. btw

€ 166,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS