Uitvoering: nauwkeurig uitgebalanceerd. Van speciaal carboneerstaal voor zwaar belaste werkstukken, met een trekvastheid in de kern van min. 950 N/mm².
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor het spannen van frezen met cilinderschacht in spantangen conform DIN 6499.
Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.
Opmerking: de maat l2 geeft de maximale insteekdiepte voor gereedschappen aan.
€ 137,41/ stukexcl. btw
€ 166,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150