Uitvoering: van gelegeerd carboneerstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Gehard: 58 ±2 HRC
Toepassing: voor het spannen van gereedschap met cilindrische schacht in spantangen volgens ISO 15488 (DIN 6499). Voor bewerkingen op hoge snelheid en bij zware verspaningen. Hoger verspaningsrendement door hogere toerentallen, voedingen en grotere spaandiepte. Door de trillingsarme geometrie draait de machine rustiger en zorgt zo voor een betere oppervlaktekwaliteit en ontziet bovendien gereedschap, spindel en machine.
Leveringsomvang: spantanghouder compleet met spanmoer.
€ 148,38/ stukexcl. btw
€ 179,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150