Uitvoering: spantangen met afdichting door afdichtplug. ER-systeem, rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor optimale precisie bij de verspaning en lange gebruiksduur.
Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht en inwendige koeling.
Belangrijk:nominale maat = spandiameter.
€ 39,67/ stukexcl. btw
€ 48,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150