Eriks
FORTIS

FORTIS Spantang DIN6499B ER40 12-11mm

  • ERIKS:14054687
  • Fabrikant:4317784726269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spantang ER 40 - System ER

Uitvoering: dubbel gesleufd. ER-systeem,rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor hoge precisie bij de verspaning en lange levensduur.

Toepassing: meerbereik-spantang vanaf Ø 2 mm voor het inspannen tot max. 1 mm onder nominale diameter (ER11 0,5 m).

Opslaan in lijst

€ 24,22/ stukexcl. btw

€ 29,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS