Uitvoering: dubbel gesleufd. ER-systeem,rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor hoge precisie bij de verspaning en lange levensduur.
Toepassing: meerbereik-spantang vanaf Ø 2 mm voor het inspannen tot max. 1 mm onder nominale diameter (ER11 0,5 m).
€ 20,23/ stukexcl. btw
€ 24,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150