Eriks
FORTIS

FORTIS Spantang DIN6499B ER11 3,5-3mm

  • ERIKS:14054261
  • Fabrikant:4317784721905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spantang ER 11 - ER-systeem

Uitvoering: dubbel gesleufd. ER-systeem,rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor hoge precisie bij de verspaning en lange levensduur.

Toepassing: meerbereik-spantang vanaf Ø 2 mm voor het inspannen tot max. 1 mm onder nominale diameter (ER11 0,5 m).

Opslaan in lijst

€ 18,29/ stukexcl. btw

€ 22,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS