Eriks
FORTIS

FORTIS Spantang DIN6499B afgedicht ER16 10-9mm

  • ERIKS:14390281
  • Fabrikant:4317784725989
Image 1
Spantang ER 16 – ER-systeem, afgedicht

Uitvoering: spantangen met afdichting door afdichtplug. ER-systeem, rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm. Een excentrische beweging van de frees is uitgesloten, daardoor optimale precisie bij de verspaning en lange gebruiksduur.

Toepassing: voor de opname van gereedschap met cilindrische schacht en inwendige koeling.

Belangrijk:nominale maat = spandiameter.

Opslaan in lijst

€ 37,63/ stukexcl. btw

€ 45,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS