Eriks
FORTIS

FORTIS Snijplaathouder DIN22568 55x16mm

  • ERIKS:14460294
  • Fabrikant:4063726003966
Image 1
Snij-ijzerhouder van persgietwerk

Uitvoering: behuizing ruim gedimensioneerd, spanbouten volgens DIN-grootte.

Toepassing: voor directe opname van gesloten en ingeslepen snij-ijzers volgens EN 22568 en EN 24801.



Behuizing van persgietwerk-legering, grijs hamerslag gelakt, handgrepen vanaf grootte 20 x 5 mm van verzinkt, roestvast automatenstaal. Vanaf grootte 45 x 14 mm afschroefbaar.

Opslaan in lijst

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS