Eriks
FORTIS

FORTIS Slag-ringsleutel, 55 mm maat, Speciaal staal, 310 mm LG

  • ERIKS:14054763
  • Fabrikant:4317784730693
Image 1
Steekslagsleutel

Uitvoering: DIN 133. Van hooggelegeerd speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 40,77/ stukexcl. btw

€ 49,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
55 mm
Lengte
310 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Norm
DIN 133
Dikte
24.5