Eriks
FORTIS

FORTIS Slag-ringsleutel, 36 mm maat, Speciaal staal, 210 mm LG

  • ERIKS:14054767
  • Fabrikant:4317784730730
Image 1
Steekslagsleutel

Uitvoering: DIN 133. Van hooggelegeerd speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 16,91/ stukexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
36 mm
Lengte
210 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Norm
DIN 133
Dikte
18.5