Eriks
FORTIS

FORTIS Slag-ringsleutel, 36 mm maat, Speciaal staal, 205 mm LG

  • ERIKS:14054777
  • Fabrikant:4317784730839
Image 1
Ringslagsleutel

Uitvoering: DIN 7444. Van hooggelegeerd speciaal staal, gefosfateerd.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Slogging Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
36 mm
Lengte
205 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Norm
DIN 7444
Dikte
19.5