Eriks
FORTIS

FORTIS Slag-ringsleutel, 32 mm maat, Speciaal staal, 195 mm LG

  • ERIKS:14054768
  • Fabrikant:4317784730747
Image 1
Steekslagsleutel

Uitvoering: DIN 133. Van hooggelegeerd speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 14,86/ stukexcl. btw

€ 17,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
32 mm
Lengte
195 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Norm
DIN 133
Dikte
17.5