Eriks
FORTIS

FORTIS Slag-ringsleutel, 30 mm maat, Speciaal staal, 190 mm LG

  • ERIKS:14054769
  • Fabrikant:4317784730754
Image 1
Steekslagsleutel

Uitvoering: DIN 133. Van hooggelegeerd speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
30 mm
Lengte
190 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Norm
DIN 133
Dikte
17