Eriks
FORTIS

FORTIS Slag-ringsleutel, 27 mm maat, Speciaal staal, 180 mm LG

  • ERIKS:14054770
  • Fabrikant:4317784730761
Image 1
Steekslagsleutel

Uitvoering: DIN 133. Van hooggelegeerd speciaal staal, gefosfateerd, bekopening 15°.

Toepassing: voor zeer zwaar montagewerk.
Opslaan in lijst

€ 10,13/ stukexcl. btw

€ 12,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS
Type
Slogging Open-End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
27 mm
Lengte
180 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Speciaal staal
Norm
DIN 133
Dikte
16.5