Eriks
FORTIS

FORTIS Set spiraalboren DIN338 HSSE-geslepen type N 1-5,9mm

  • ERIKS:14569971
  • Fabrikant:4063726003775
Image 1
Set spiraalboren met cil. schachtUitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen. Toepassing: het kobalt-aandeel zorgt voor een hogere hittebestendigheid. Ideaal voor gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten (tot 900 N/mm²), warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, temperstaal en gehard staal, en voor roest- en zuurbestendige staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 100,24/ stukexcl. btw

€ 121,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS