Eriks
FORTIS

FORTIS Set parallel-eindmaten staal nauwkeurigheid 2 87-delig

  • ERIKS:14055013
  • Fabrikant:4317784737517
Image 1
Set parallel-eindmaten, DIN EN ISO 3650, tolerantieklasse 2

Uitvoering: van speciaal staal, gehard en gepolijst, met grote mate van stabiliteit en goed hechtvermogen. Elke eindmaat is met een individueel identificatienummer gekenmerkt. Wordt in houten kistje geleverd.



Meest gebruikte werkstandaard in de productie voor de controle van kalibers en voor het instellen van meetapparatuur.
Opslaan in lijst

€ 425,15/ stukexcl. btw

€ 514,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS