Eriks
FORTIS

FORTIS Schuifmaat voor groefmetingen digitaal 22-150/0,01mm

  • ERIKS:14055020
  • Fabrikant:4317784737685
Image 1
Digitale schuifmaat voor inwendige borggroeven

Uitvoering: van roestvast staal, met borgschroef, cijferhoogte van het LCD-display 11 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntstelling) in elke positie mogelijk.

Toepassing: voor het meten van inwendige groeven.
Opslaan in lijst

€ 179,92/ stukexcl. btw

€ 217,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS