Eriks
FORTIS

FORTIS Schuifmaat verstelbare benen digitaal 150/0,01mm

  • ERIKS:14569882
  • Fabrikant:4317784737654
Image 1
Digitale schuifmaat met verstelbare meetbek

Uitvoering: van roestvrij staal, met blokkeerschroef, cijferhoogte LCD-display 11 mm. Wordt incl. batterij CR 2032, 3 V, in etui geleverd.

Functies: in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor metingen aan binnen- en buitenkant, in de diepte en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 185,07/ stukexcl. btw

€ 223,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS