Eriks
FORTIS

FORTIS Schuifmaat parallaxvrij dubbele prisma 150mm 1/50, 1/1000

  • ERIKS:14569877
  • Fabrikant:4317784717557
Image 1
Schuifmaat met parallaxvrij aflezing en dubbele prismageleiding

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, dubbele prismageleiding voor nagenoeg spelingsvrije beweging van de schuif, meetvlakken zeer fijn geslepen, aflezing en nonius verchroomd, met rechthoekige dieptemeetstift , schroefdraadtabel op de achterkant. Wordt in kunststof etui geleverd.

Toepassing: voor binnen-, buiten-, diepte- en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 96,52/ stukexcl. btw

€ 116,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS