Eriks
FORTIS

FORTIS Schuifmaat met punten digitaal 150/0,01mm

  • ERIKS:13677020
  • Fabrikant:4317784737630
Image 1
Digitale schuifmaat met scherpe meetbekken

Uitvoering: van roestvrij staal, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 11 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor in-, uitwendige en trapsgewijs verlopende metingen en het meten van smalle groeven.
Opslaan in lijst

€ 180,61/ stukexcl. btw

€ 218,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS