Eriks
FORTIS

FORTIS Schuifmaat lange benen digitaal 10-150/0,01mm

  • ERIKS:14055015
  • Fabrikant:4317784737623
Image 1
Digitale schuifmaat met lange meetbekken

Uitvoering: van roestvrij staal, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 11 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor het meten van diameters en diepe boorgaten.
Opslaan in lijst

€ 262,25/ stukexcl. btw

€ 317,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS