Eriks
FORTIS

FORTIS Schuifmaat digitaal 200/0,01mm

  • ERIKS:14055024
  • Fabrikant:4317784737722
Image 1
Digitale schuifmaat

Uitvoering: van roestvrij staal, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 11 mm. Wordt geleverd incl. batterij CR 2032, 3 V, in kunststof cassette.

Functies: automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk.

Toepassing: voor in-, uitwendige metingen, in de diepte en trapsgewijs verlopende metingen.
Opslaan in lijst

€ 125,46/ stukexcl. btw

€ 151,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS