Eriks
FORTIS

FORTIS Schachtfrees lang VHM AlTiN+ Z6 45grad. schacht HB 16mm

  • ERIKS:14387758
  • Fabrikant:4317784742108
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Universeel gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 105,26/ stukexcl. btw

€ 127,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS