Eriks
FORTIS

FORTIS Schachtfrees lang VHM AlTiN+ Z6 45grad. schacht HB 16,0mm

  • ERIKS:14387757
  • Fabrikant:4317784742092
Image 1
VHM-schachtfrees

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor omtrekfrezen, kant- en fijnfrezen. Door de 45°-spiraal ontstaat een zachte en schillende snede en zodoende een hoge oppervlaktekwaliteit. Braamvorming aan de snijkanten wordt vermeden. Universeel gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 175,68/ stukexcl. btw

€ 212,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS